曜日別特売

LEDベースライト ワイドベース (分離型)

LEDベースライト ワイドベース (分離型) - 日動工業

店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。
ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。
蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。

用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778539BSL-W40PV-50K
29,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする