曜日別特売

降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】

降圧専用トランス カセットコンセント トラパック 【オール100V仕様】 - 日動工業

4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。
1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。
カセットコンセント仕様です。
ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。
現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。

トラスコ品番249-8708幅(mm)263質量(kg)17.2高さ(mm)233奥行(mm)234コンセント個数4(出力)出力電圧(V)単相100容量(kVA)3(連続定格)入力電圧(V)単相200出力電流(A)30コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力)電線仕様VCT(一次)保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ電線仕様-太さ(mm2)2(一次)電線仕様-心数(C)3(一次)プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V内容量1台
注意
※入力プラグ形状は三相200Vですが、結線は単相200Vです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778548NTB-EK300D-CC-100V
122,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする