防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 - 日動工業

防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。

用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4内容量1台
注意
※200Vには単相と三相があり、コンセントとプラグの形状も数種ございます。
※形状が違うと使用できませんので、三相・単相、アース付・アースなし、定格15A・20A・30Aのどれかを必ずご確認下さい。
※屋外使用の際、接続する機器側のプラグも規定の防水プラグを使用して下さい。(形状が合わない場合、防雨・防塵になりません)
※巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778575DNW-EC350-20A
138,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする