レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 - 日動工業レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 - 日動工業

耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。

用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4内容量1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778584AF-E205PN 100V249-87361.4565-0557-45
14,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
73778593AF-E210PN 100V249-874221065-0557-46
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする