日動工業
レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)
245
セット内容
灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)
3650
電圧(V)
100
標準消費電力料金(円/h)
6.1
替球
NRF-300 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778609
AF-E305PN 100V
2
5
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778618
AF-E310PN 100V
2.6
10
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください