日動工業
レフ球投光器 200V 200W アース付
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
消費電力(W)
190
口金
E26
最大口開き(mm)
60
光源寿命
2000時間
替球
NRF-200.220V
使用場所
屋内外兼用
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフランプ
標準消費電力料金(円/h)
4.8
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778645
AF-E200 200V
249-8723
0.9
0.3
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73778654
AF-E205 200V
249-8700
1.4
5
¥
12,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73778663
AF-E210 200V
249-8745
1.9
10
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください