日動工業
レフ球投光器 200V 300W アース付
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-300.220V
標準消費電力料金(円/h)
6.5
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778697
AF-E300 200V
3650
260
レフランプ
0.3
屋内外兼用
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
73778706
AF-E305 200V
3650
260
レフランプ
5
屋内外兼用
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73778715
AF-E310 200V
3650
260
レフランプ
10
屋内外兼用
¥
15,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください