日動工業
レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
電球の種類
レフランプ
使用場所
屋内外兼用
消費電力(W)
260
明るさ(Lm)
3650
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
標準消費電力料金(円/h)
6.5
替球
NRF-300.220V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778724
AF-E305PN 200V
5
2
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73778733
AF-E310PN 200V
10
2.6
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください