レフ球投光器 200V 500W アース付

レフ球投光器 200V 500W  アース付 - 日動工業レフ球投光器 200V 500W  アース付 - 日動工業レフ球投光器 200V 500W  アース付 - 日動工業
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8内容量1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778749AF-E500 200V249-87431.50.3
13,000
9,798
10,778(税込)
当日出荷
73778758AF-E505 200V249-874625
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73778767AF-E510 200V249-87412.610
15,500
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする