日動工業
レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
200
口金
E39
最大口開き(mm)
95
光源寿命
2000時間
替球
NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)
11.8
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※コード先端切放しで、プラグは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778776
AF-E505PN 200V
6400
470
レフランプ
5
屋内外兼用
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73778785
AF-E510PN 200V
6400
470
レフランプ
10
屋内外兼用
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください