日動工業
ポータブルスポットクーラー用バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
仕様
標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算
トラスコ品番
250-3416
適合機種
SPC-032
質量(kg)
3.5
本体寸法(mm)奥行
435
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)幅
160
アズワン品番
65-1856-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778803
SPC-B16
¥
88,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください