曜日別特売

ヴォールトケース

ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)ヴォールトケース - PELICAN(ペリカン)

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778828VCV600-0000-BLK624×523×258533432241固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
56,100
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
73778837VCV550-0040-BLK569×443×233483356216ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
56,120
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
73778846VCV300-0000-BLK446×361×182406279165固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
31,560
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
73778855VCV200-0040-BLK391×332×156356254140ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
35,060
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
73778864VCV600-0040-BLK624×523×258533432241ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
70,140
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
73778889VCV300-0040-BLK446×361×182406279165ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
42,080
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
73778819VCV100-0000-BLK312×306×131279203114固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
17,540
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
73778873VCV200-0000-BLK391×332×156356254140固形ウレタンフォーム付(切り込み無)
28,040
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする