TONE(トネ/旧:前田金属工業)
キャビネット用サービスボード
画期的な壁面収納・見せる収納がキャビネットに合体できます。
またフックの組み合わせで自由に収納可能です。
用途
工具類の保管・管理用に。
トラスコ品番
219-4711
材質/仕上
本体:スチール
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
500
奥行(mm)
20
間口(mm)
630
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778925
SA-SB
¥
38,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください