曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779887RP80YD (L)単相10082203643313617.25
58,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
73779905RP150YD (L)単相100152203643314187.55
62,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする