新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。



Bluetoothにも対応している100VACの集塵機を2月に注文していて、やっときました。
集塵の応力の高さ、コンセントを繋いでの危機連動のみならず、Bluetooth機器にも対応しているから、これがよかったんです。
事務所の掃除もこれでできるし、安心の1台です。