曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369適合バッテリーマルチボルト蓄電池仕様連動付き(無線のみ)タイプ紛じん専用電源(V)36ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時騒音値(dB)56~67(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)20.1内容量1台
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839349RP3608DB (L)(2WPZ)364.0ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大2589.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
145,900
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
73779948RP3608DB(L)(WP)364.0ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大2589.5※蓄電池BSL36B18×2個装着時
145,900
取扱い終了
代替品有
55040188RP3608DB (L)(2WP)364ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大2589.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
145,900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73779948RP3608DB(L)(WP)54839349RP3608DB (L)(2WPZ)RP3608DB(L)(WP) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 54839349集じん機HiKOKI(旧:日立工機)1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする