集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(無線のみ)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)56~67(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)20.1使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時内容量1台
注意
※Bluetooth(R)連動の場合は集じん機の出力を気にせずフルパワーで集じんが可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779957RP3608DB(L)(NN)368ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大253693314089.5※蓄電池BSL36B18×2個装着時
79,300
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1が参考にしています
2023-03-09

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする