曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業タイプ乾湿両用電源(V)単相100付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台長さ(mm)364幅(mm)331質量(kg)6.9高さ(mm)418消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470コード長さ(m)5吸込仕事率(W)300集塵容量(L)15ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
最大風量(m3/min)
吸込仕事率(W)
消費電力(W)
質量(kg)
コード長さ(m)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73780018RP150SB (L)単相10015強:3.5/中:2.6/弱:2.2300強:1140/中:650/弱:4706.95331418364
52,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする