曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73780027RP250SB (L)単相100253004693905559.35
62,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
73780036RP350SE (L)単相100353004693906659.95
67,900
48,980
53,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする