曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途清掃、電動工具を用いての集じん作業長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369適合バッテリーマルチボルト蓄電池仕様連動機能なしタイプ乾湿両用ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73780054RP3608DA(L)(NN)36-ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大256(BSL36B18×2個使用時)ターボ:約14/標準:約52/eco:約1209.2※蓄電池BSL36B18×2個装着時
68,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
51071574RP3608DA (L)(2WPZ)364ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大256ターボ:約14/標準:約52/eco:約1209.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
143,700
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
73780045RP3608DA(L)(2WP)364.0ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大256ターボ:約14/標準:約52/eco:約1209.2※蓄電池BSL36B18×2個装着時
136,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73780045RP3608DA(L)(2WP)51071574RP3608DA (L)(2WPZ)RP3608DA(L)(2WP) 集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071574集じん機HiKOKI(旧:日立工機)1台
94,980
税込104,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする