クリニカ アドバンテージ ジェルハミガキ 電動ハブラシ用 薬用

クリニカ アドバンテージ ジェルハミガキ 電動ハブラシ用 薬用 - LION(ライオン)クリニカ アドバンテージ ジェルハミガキ 電動ハブラシ用 薬用 - LION(ライオン)
(1件のレビュー)

電動ブラッシングをサポート!
高濃度フッ素(1450ppm)配合ジェルが歯面をコーティング。
フッ素でムシ歯を予防する電動ハブラシ用※ハミガキ。
歯や歯ぐきをやさしくじっくり磨ける無研磨・低発泡ジェルペースト。
高滞留処方で薬用成分が歯と歯ぐきにしっかりとどまります。

シリーズクリニカ香味マイルドミント医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個(90g)
注意
※電動ハブラシ以外のハブラシでもご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73780158-
オープン
519
571(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 朝晩の歯磨き
その他業種

電動歯ブラシを購入したので、専用の歯磨き粉を探していました。
電動歯ブラシ専用のものは高額なものが多く、こちらは比較的安価な方ですが、それでも通常の歯磨き粉よりは容量も少なく、高いと感じます。
使い心地はすっきりさわやかな香りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする