エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻

エリエールi:na(イーナ)トイレットティシューシャワー用2倍巻 - 大王製紙
(7件のレビュー)

長さ2倍巻の46mでたっぷり長持ち。※1ロールの長さ23mとの比較。
デザインラミネートエンボス加工によりシャワー用2倍巻きを実現。
水にぬれても破れにくく、肌に貼りつきにくい。(i:na12Rダブルとの比較)
面倒なトイレットペーパーの交換回数削減。
握りやすく、開けやすい取手形状。
無香料。
パルプ100%。

種別芯あり材質パルプ幅(mm)106ホワイトタイプダブル長さ(m)46シリーズエリエールi:na(イーナ)香り無香料使用場所トイレ内容量1袋(12巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73781978-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73781978
2024-10-18
用途: 事務所用
サービス業

しっかりした作りで、ウォシュレット使用時でも2ミシン目で充分足りる。結果的に安上がり。

1が参考にしています
2025-01-14
用途: 女子トイレ用
農・林・水産業

女子トイレ用に購入しました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 73781978
2024-06-04
用途: 普段使い
その他業種

シャワートイレ後の、あの嫌な皮膚への張り付きがおきなおので、とても使い心地が良いです

1が参考にしています
対象商品 : 73781978
2024-03-13
用途: トイレ

うたっている通り紙がしっかりしています。2倍巻なのでもちもいい
気になるのは少し幅が狭い(支障はないが・・・)
トータル的には、いい商品
リピするつもり

対象商品 : 73781978
2024-02-08
用途: 自宅  会社で
株式会社小林ダンボール製造業

ダブルなので少しの量でたっぷり使用できます。
柄も入って上品です

対象商品 : 73781978
2023-12-22
用途: トイレ
製造業

やや硬い気もするが丈夫なのでシャワートイレ用にはいいと思います。

2023-02-24
用途: トイレ
建設業・工事業

普通のと比べて確かに減りが全然違います。
でもやっぱり高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする