曜日別特売

エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュー1.5倍巻

エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュー1.5倍巻 - 大王製紙エリエールi:na(イーナ)トイレットティシュー1.5倍巻 - 大王製紙

8ロールで12ロール分の長さ。
面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。
持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ。

種別芯あり材質パルプ100%香り華やぐフローラルの香りシリーズエリエールi:na(イーナ)幅(mm)106ホワイト使用場所トイレ内容量1袋(8巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73781987-シングル
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
返品不可
73781996-ダブル
オープン
549
604(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする