エリエールラクらクックペーパーふきん

エリエールラクらクックペーパーふきん - 大王製紙

ふき掃除用。
キッチン・ダイニングテーブルまわりのふき掃除に、ぬれてもやぶれにくい丈夫なフラットシートで簡単キレイに!
ふいたら捨てるだけ!使い捨てで清潔・安心。
アルコール除菌スプレーと一緒に使ってもゴシゴシふける丈夫さ。
フィルム包装なのでほこり付着や水ハネも安心。
片手で最後まで取り出しやすい!
メーカー独自の取り出し口※特許出願中
パルプ100%使用。

シリーズエリエール組数2001枚の寸法(mm)230×210内容量1個(200組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73782005-
オープン
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする