「にょうもれパッド」「にょうとりパッド」「吸水パッド」「吸水ナプキン」などと呼ばれる、尿ケアのための商品です。
羽つきナプキンのズレない安心を尿ケア専用品でも感じていただけます。サイドは立体ギャザーなので、ズレ・モレから徹底的にガードします。
リフレの独自技術を活かした「超うす」吸収体で、驚きのうすさと高い吸収性能を両立しました。
わずか2mmのうすさで、確かな機能性と圧倒的なつけ心地の良さを実感していただけます。
※130cc、180ccの場合。210ccは2.5mm。
尿の性質に特化した専用品だから、ムレずに快適。ニオイも気になりません。
製品サイズ 120cc:9.5×23cm 180cc,210cc:13×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。
〇下着を引き上げてフィットさせてください。
※パッドはトイレに捨てないでください。