リフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚

リフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーションリフレ 超うす安心パッド羽つき180CC14枚 - リブドゥコーポレーション

「にょうもれパッド」「にょうとりパッド」「吸水パッド」「吸水ナプキン」などと呼ばれる、尿ケアのための商品です。
羽つきナプキンのズレない安心を尿ケア専用品でも感じていただけます。サイドは立体ギャザーなので、ズレ・モレから徹底的にガードします。
リフレの独自技術を活かした「超うす」吸収体で、驚きのうすさと高い吸収性能を両立しました。
わずか2mmのうすさで、確かな機能性と圧倒的なつけ心地の良さを実感していただけます。
※130cc、180ccの場合。210ccは2.5mm。
尿の性質に特化した専用品だから、ムレずに快適。ニオイも気になりません。
製品サイズ 120cc:9.5×23cm 180cc,210cc:13×29cm
◆使用方法◆
〇個別包装から製品本体を剥がしてください。
〇製品の幅の広い方を前にして※、排尿位置がパッドの中央になるように、下着の前面に貼ってください。
〇下着を引き上げてフィットさせてください。
※パッドはトイレに捨てないでください。

タイプ少量用吸収量(mL)180羽有無羽つき内容量1個(14枚)
注意
・生理用ナプキンではありません。
・経血の吸収には不向きです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73782389-
オープン
848
933(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする