快適ガードマスク

快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース快適ガードマスク - 白元アース
(2件のレビュー)

耳が痛くない幅広耳ひもと、肌ざわりがよく、1日着用してもケバ立たない口もとつるさら素材で、1日中快適なつけ心地。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
個別包装タイプ。

ホワイト内容量1セット(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73782766-プリーツ型3層ふつう90×165耳かけ個包装30
オープン
699
769(税込)
当日出荷
73782775-プリーツ型3層小さめ90×145耳かけ個包装30
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
73782784-プリーツ型3層こども用(園児~低学年用)80×125耳かけ個包装30
オープン
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73782766
2023-06-30
用途: 接客時
教育・研究機関

耳ゴムが幅広で耳あたりがよく、プリーツ式ということもあって呼吸もしやすいです。接客以外にもホコリの多い現場で作業したりすることがあるため、スタッフ用に自由に取り替えて使えるマスクとしてくり返し発注しています。肌が弱いスタッフがいますが、この商品だけは低刺激でかぶれにくいと好評です。

2023-02-02
用途: 日常生活
サービス業

サラッとした材質で、柔らかくはありません。ただ、柔らかい材質のものは鼻がモヤモヤするので好まないため、このマスクの材質が個人的にはベストだと思っています。個包装なので、カバンに入れておくにも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする