ネクスタ
手提げポリ袋
ショッピングバッグ・室内ゴミ袋として使用するちょっとおしゃれなレジ袋。
1リットルのペットボトルが6本入る大きさです。
幅(mm)
260
色
マリン
サイズ
10L用
高さ(mm)
480
容量(L)
10
マチ(mm)
140
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
180057
バイオマス配合率(%)
10
無料配布可否
不可
内容量
1個(14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73784044
-
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください