充電式ハンディバリカン18V

充電式ハンディバリカン18V - アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18V - アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18V - アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18V - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。
園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。
バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。
ワンタッチで簡単に付け替えできます。
誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。
充電時間は約60分です。

用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784464JHC1218
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73784464
2025-10-30
用途: 実家の花壇の草刈りに使っています。
前田

意外と使い難いかな?ロックボタンを押しながらしか動かないし、小枝を噛んだら、すぐに止まってしまいます。その後刃を一度外してセットしなおさないと動きません。それに、せんてい用の刃もセットなのかと思っていました。やっぱりマキタの方が良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする