曜日別特売

土佐ひのきスノコ

土佐ひのきスノコ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。
桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。
用途に合わせてさまざまな使い方ができます。
ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。

材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘ナチュラル内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784473SSN-85462540850×465×3785×46.5×3.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73784489SSN-85562100850×560×3785×56×3.7
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 物品保管(置台)に使用
医療・福祉・介護関連業

台下に物品を置き保管するにあたり、床に直接置くわけにもいかずすのこを探していました。 本品が加工せずに寸法合致したので購入した次第ですが、しっかりした造りのように感じましたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする