曜日別特売

キッズチェストハンガー

キッズチェストハンガー - アイリスオーヤマキッズチェストハンガー - アイリスオーヤマキッズチェストハンガー - アイリスオーヤマキッズチェストハンガー - アイリスオーヤマ

「掛ける」と「引出しに収納」が1台のスペースでできる、チェストハンガーです。1人で洋服のお片づけもできるように、高さ約140cmと子供でも使いやすい高さにしました。
パイプの両サイドが伸縮可能で、衣類の量に合わせてパイプの長さを調節できます。移動に便利なキャスター付きです。

材質本体:ポリプロピレン、ハンガー部:ABS樹脂、パイプ部:塩化ビニル被覆鋼管幅(mm)618~818質量(kg)5.5ブルー/ピンク高さ(mm)1400奥行(mm)400耐荷重(kg)全体15、天板3、ハンガー部12(ハンガーパイプ8、スライドパイプ1本あたり2)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×333×175内容量1個
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784708KCH-6214A
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする