曜日別特売

【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ

【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】軽量充電式オービタルサンダ 10.8V コードレスタイプ - アイリスオーヤマ

コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。

用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600運転時間(分)約15(無負荷時)定格電圧(V)DC10.8使用温度範囲(℃)0~40(充電池)充電器入力AC100Vホワイト内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
充電池タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785024JSD919256×92×1601400リチウムイオン2次電池
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
73785033JSD919-Z223×92×1601130リチウムイオン二次電池
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする