アイリスオーヤマ
【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器
(2件のレビュー)
アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。
用途
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください
※バッテリーは付属しません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73785259
DBLC108
60
50
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
73785268
DBLC18
180
140
95
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください