密閉バックルストッカー

密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ密閉バックルストッカー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
ベランダや軒下の多目的収納に最適です。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。
またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。
大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。
フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。

材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVAアイボリー/ベージュ質量(g)2460容量(L)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×470×498内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:450×370×370mm、フタ取付時:450×370×440mm収納の目安一般的な18L・20Lのポリタンク2個(※一部特殊なサイズは除く。)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785365KB-540
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73785365
2025-06-06
用途: 自宅ベランダのストッカーとして
有限会社荒井興業電気・ガス・熱供給・水道業

色・置き場所・容量と、希望を満たしたサイズだったので非常に満足してます。

対象商品 : 73785365
2023-04-03
用途: 個人です~自宅の種類別収納性
その他業種

おしゃれな色合いで、ボディは勿論、バックル~停める部分~もしっかりしていて気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする