曜日別特売

スタイルウォールワードローブ

スタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマスタイルウォールワードローブ - アイリスオーヤマ

壁面スペースを活用し、衣類・ファッション小物など、おしゃれに魅せる収納ができるユニットシェルフです。
棚板の位置が簡単に変えられるため、レイアウト変更もラクラクできます。
上部パイプはハンガーパイプとしても使用できます。
ワードローブタイプで掛ける収納もおしゃれに魅せることができます。
奥行きがスリムなので、リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)853×350×1720質量(g)16280材質パイプ:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)全体70、上部パイプ部10、ハンガーパイプ部30、棚板1枚あたり15棚板数(枚)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785444SWW-850ブラック/ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
73785453SWW-850ブラック/ライトナチュラル
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする