アイリスオーヤマ
ウッディバスケット深型
ワンポイントに木目デザインが入った、CBボックスにぴったりのインナーボックスです。
材質
ポリエチレン、スチール
幅(mm)
380
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
260
奥行(mm)
260
耐荷重(kg)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786013
IMK-38D
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
73786038
IMK-38D
ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
73786029
IMK-38D
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください