アイリスオーヤマ
クリーナー用使い捨てダストパック
キャニスティッククリーナーIC-CSP5の使い捨てダストパック25枚入りです。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
適合
キャニスティッククリーナー(IC-CSP5、KIC-CSP5)
色
ホワイト
質量(g)
2
寸法(幅W×奥行D)(mm)
140×140
加工
Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73785688
FDPAG-400
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください