極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリー

極細軽量スティッククリーナー 別売バッテリー - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

極細軽量スティッククリーナーIC-SLDCP6、IC-SLDCP4に使用する別売品バッテリーです。

適合極細軽量スティッククリーナー(IC-SLDCP6、KIC-SCLDCP6、IC-SLDCP6M、IC-SLDC7、KIC-SLDC7、IC-SLDC8、IC-SLDC4、KIC-SLDC4)質量(g)172寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×140×23バッテリー電圧(V)DC10.8電池寿命約500回(充電回数)バッテリー容量(mAh)1500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786004CBL10815
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73786004
2026-01-20
用途: 掃除
サービス業

バッテリーがすぐ無くなるので注文しましたが使用上はなんら問題ありません。配送が迅速にきて助かりました。
また注文したいです。

対象商品 : 73786004
2026-01-06
用途: 家庭用掃除機
その他業種

母が使っているスティック掃除機がすぐにバッテリーが切れるので購入。アイリスオーヤマ純正品なので安心して購入出来ました。これでまたしばらく使えると思います。

対象商品 : 73786004
2025-11-22
用途: スティッククリーナーのバッテリー交換
教育・研究機関

アイリスオーヤマのスティッククリーナーが充電出来なくなり買い替えを検討していたところ、別売りバッテリーをこちらのサイトで
入手しました。新品時のパワーが復活し、またまだ使えそうです。

対象商品 : 73786004
2026-02-02
用途: 掃除
サービス業

純正品なので品質は問題無し。交換も簡単でした。ただ値段が高いので次は買い替えする予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする