曜日別特売

充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)

充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) - アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。
マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。
Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。
1枚の交換目安は2~3か月です。

質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786108CFT102
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73786108
2024-02-19
用途: スティク掃除機のフィルターとして使用します。
その他業種

正直、こんなものまで扱っているとは、驚きです。
価格も安く、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする