曜日別特売

充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー

充電式サイクロンスティッククリーナー用バッテリー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

充電式クリーナーの別売バッテリーです。
使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして捨てず、端子部分をテープで絶縁し、最寄りの「リサイクル協力店」へお持ちください。

質量(g)185定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×140×31対応機種SCD-120P・SCD-L1P他使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命繰り返し充電約1000回バッテリー容量(mAh)1900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786266CBL10820
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 交換
建設業・工事業

取り替えて掃除機が完全復活しました。購入時のバッテリーは3年ぐらいでだ面になりました。平均的でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする