ふとんクリーナー用使い捨てフィルター

ふとんクリーナー用使い捨てフィルター - アイリスオーヤマふとんクリーナー用使い捨てフィルター - アイリスオーヤマ

強力ふとんクリーナーIC-FAC3に使用する使い捨てフィルターです。
【取り付け簡単】メッシュフィルターの上から被せるだけ、使用後はごみといっしょに捨てられます。
【ごみ捨て簡単】フィルターにごみが絡むのを防ぎ、簡単にごみ捨てができます。
【お手入れラクラク】本体のフィルターが目詰まりしにくくなるので、お手入れの回数が減らせます。
フィルターは25枚入りです。

ブラック質量(g)12寸法(幅W×奥行D)(mm)121×97対応機種ふとんクリーナー(IC-FAC3、KIC-FAC3、IC-FAC4、KIC-FAC4)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786336CF-FT1
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする