充電式モップクリーナー

充電式モップクリーナー - アイリスオーヤマ

【軽量2.4kg】【コードレス】
高速振動で2つのモップが汚れを落とす充電式モップクリーナーです。
四角いモップなので汚れの溜まりやすい階段等でもご使用頂けます。
毎分約820回の高速振動と、2つの繊維で頑固な汚れを水だけで楽にこすり落とせます。
手元のボタンで水スプレーを噴射できるので、立ったまま手を汚さずに水拭きできます。
スティック型とハンディ型の2Wayデザインで用途に合わせて変えられるので、様々なシーンで使用することができます。
LEDライト付きで、ベッドの下などの暗くて狭い場所でも汚れを見落とすことなく掃除ができます。
付属のモップパッドは水洗いできるので、清潔に保てます。

用途掃除、清掃、掃除機ホワイト質量(g)2300寸法(幅W×奥行D)(mm)270×115(スタンダードモップパッド)、305×145(パイルモップパッド)定格電圧(V)DC11.1コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1150連続使用時間(分)70バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)DC11.1充電時間(時間)約5(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります)バッテリー容量(mAh)2200水タンク容量(mL)90バッテリー寿命繰り返し充電約300回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786354IC-M01-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする