アイリスオーヤマ
乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。
ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。
使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)
225
タイプ
単3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×14×50
本数
40
使用推奨期限
5年
内容量
1セット(4パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786573
LR6Bb/10P
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください