アイリスオーヤマ
乾電池 BIGCAPA basic
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。
ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。
使用推奨期限は製造後5年になります。
タイプ
単4
本数
40
保証期間
5年
使用推奨期限
5年
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786598
LR03Bb/10P
1セット(4パック)
114
103×10.3×44.5
10本パック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
73786589
LR03Bb/8P
1セット(5パック)
91.2
82.4×10.3×44.5
8本パック
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください