曜日別特売

スタイル伸縮棒

スタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマスタイル伸縮棒 - アイリスオーヤマ

壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787158SSB-120ホワイト75cm:40、100cm:30、120cm:25(取り付け幅別の参考)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
73787167SSB-120ブラック75cm:40、100cm:30、120cm:25(取り付け幅別の参考)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
73787176SSB-190ホワイト110cm:25、150cm:20、190cm:15(取り付け幅別の参考)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
73787185SSB-190ブラック110cm:25、150cm:20、190cm:15(取り付け幅別の参考)
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
特別運賃
73787194SSB-280ホワイト170cm:20、225cm:15、280cm:8(取り付け幅別の参考)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
73787203SSB-280ブラック170cm:20、225cm:15、280cm:8(取り付け幅別の参考)
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする