曜日別特売

いつでもぽかぽかカイロ 貼れないレギュラー【12時間持続】

いつでもぽかぽかカイロ 貼れないレギュラー【12時間持続】 - アイリスオーヤマ

【平均50℃】【5枚】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、4個入りです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787377-
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする