アイリスオーヤマ
いつでもぽかぽかカイロ ミニ【12時間持続】
【平均50℃】【5枚】ミニサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。
用途
通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。
質量(g)
18.6
タイプ
貼るタイプ
最高温度(℃)
60
寸法(縦×横)(mm)
96×70
主要材質
鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂
温度持続時間
10時間
平均温度(℃)
50
内容量
1パック
関連資料:
アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB)
アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787386
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください