あったカイロEX貼るミニ【10時間持続】

あったカイロEX貼るミニ【10時間持続】 - アイリスオーヤマあったカイロEX貼るミニ【10時間持続】 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【平均52℃】【10個 30個】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が10時間のミニサイズの衣類に貼るタイプです。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ最高温度(℃)63主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)52
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787483-1パック18.696×7030枚
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
49230169EX-10HM1袋(10枚)20.190×7010枚
オープン
409
450(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73787483
2023-12-17
用途: 足首を暖める

寒くなり、足首が冷えてくるようになりました。そのため、ミニカイロを入れて足首を暖めるものにいれて使っています。また、腰を暖めたりもしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする