曜日別特売

メタルラック ボール型キャスター

メタルラック ボール型キャスター - アイリスオーヤマメタルラック ボール型キャスター - アイリスオーヤマ

【ポール径25mm】【4個(うち2個ストッパー付)】メタルラック(R)専用の小回りがきくボール型キャスターです。360度自在に動くので、スムーズに移動できます。ベアリング機能付きでなめらかな回転です。※「メタルラック」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標または商標です。

セット内容ストッパー付き2個、ストッパーなし2個寸法(mm)65×55×80(ストッパーなし)耐荷重(kg)静止時100、走行時25(キャスター1個あたり)アズワン品番64-9307-28適合ポール径(Φmm)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73787745MR-25BC
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする