アイリスオーヤマ
カラーメタルラック デスク
奥行きがスリムでコンパクトなデスクです。
質量(kg)
8.8
高さ(mm)
720
奥行(mm)
360
間口(mm)
810
耐荷重(kg/段)
32
耐荷重(kg)
全体32、木天板30、ポールフック2
材質(棚板)
木天板:MDF、スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(PVC)、コの字バー・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂
ポール径(Φmm)
19
内容量
1台
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787849
CMM-D81361
810×360×720
32
ホワイト
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787858
CMM-D81361
810×360×720
32
ブラック
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787867
CMM-D81361
810×360×720
32
ブラウン
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。